APPROVED VENDOR Snapbolter


filtre
Øyelengde: 3 / 4 " , Bli ferdig: Chrome , Materiale: Stål , Tykkelse: 3 / 8 "
StilModellBreddeEye Inside Dia.HøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelseSnap ÅpningtypenPris (eks. mva)
A
1RCC6
1 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Faste øyne panikk46NOK
B
1RCC4
1.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 lb.4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Panikkknapper med svingbare øyne174NOK
C
1RCB4
1 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Sving øye43NOK
D
1RCB1
5 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "Dobbel40NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?