Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCB1 Dobbel Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 dobbel snapbolt krom 3-7/16 tommer

På lager
Vare: AB3BAV Modell: 1RCB1
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.3 / 8 "
FinishChrome
Høyde3.437 "
MaterialeStål
Maks. Laste85 lb.
Total lengde3.75 "
Størrelse3.437 "
Snap Åpning7 / 16 "
Tykkelse3 / 8 "
typenDobbel
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellBreddeEye Inside Dia.HøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelseSnap ÅpningtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel 3-3/8 tommers høyde | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Sving øye43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 lb.4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Panikkknapper med svingbare øyne174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Faste øyne panikk46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 dobbel snapbolt krom 3-7/16 tommer
40NOK / enhet