Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA

APPROVED VENDOR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome

På lager
Vare: AB3BBA Modell: 1RCC4
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.1.125 "
Øyebredde1-1 / 8 "
FinishChrome
Høyde4 5 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Laste550 lb.
Total lengde4 5 / 16 "
Størrelse4-5 / 16 "
Snap Åpning1 / 2 "
typenPanikkknapper med svingbare øyne
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellBreddeEye Inside Dia.HøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelseSnap ÅpningtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB1 Dobbel Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "Dobbel40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel 3-3/8 tommers høyde | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Sving øye43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 lb.3.875 "3.875 "-Faste øyne panikk46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome
174NOK / enhet