Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome

På lager
Vare: AB3BBC Modell: 1RCC6
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øyebredde3 / 4 "
FinishChrome
Høyde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Laste160 lb.
Total lengde3.875 "
Størrelse3.875 "
typenFaste øyne panikk
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeEye Inside Dia.HøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelseSnap ÅpningtypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB1 Dobbel Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb.3.75 "3.437 "7 / 16 "Dobbel40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel 3-3/8 tommers høyde | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb.3.375 "3.375 "5 / 8 "Sving øye43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 lb.4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Panikkknapper med svingbare øyne174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome
46NOK / enhet