MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 125 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0507146
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "373NOK
RFQ
A
MF0417133
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "373NOK
RFQ
A
MF0507884
1.654 "363363 PSI131 kvm Tommer7.04 "0.898 "1.654 "373NOK
RFQ
B
MF0507874
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
B
MF0586760
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
B
MF0507158
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
B
MF0893210
1.654 "-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
A
MF0417135
1.654 "-363 PSI131 kvm Tommer7.040.898 "1.654 "373NOK
RFQ
A
MF0417134
1.654 "-363 PSI131 kvm Tommer7.040.898 "1.654 "373NOK
RFQ
B
MF0893209
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
B
MF0417086
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
B
MF0035522
1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "1.654 "308NOK
RFQ
A
MF0417132
1.654 "-363 PSI131 kvm Tommer7.040.898 "1.654 "373NOK
RFQ
C
MF0507331
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
D
MF0008444
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
D
MF0507891
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
C
MF0507890
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
D
MF0334942
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
C
MF0414342
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
C
MF0414343
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
C
MF0334919
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
C
MF0008435
1.772 "---3.38 "1"1.772 "364NOK
RFQ
D
MF0414566
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
D
MF0507349
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
D
MF0414565
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "328NOK
RFQ
E
MF0586695
2.087 "305305 PSI126 kvm Tommer4.72 "1.083 "2.087 "387NOK
RFQ
F
MF0335031
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "512NOK
RFQ
G
MF0490210
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0416087
3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0586721
3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0879967
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0507901
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
F
MF0507895
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "512NOK
RFQ
G
MF0507526
3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0416090
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0879971
3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
F
MF0416349
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "512NOK
RFQ
F
MF0416348
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "512NOK
RFQ
G
MF0416093
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0416091
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0416089
3.071 "-305 PSI779 kvm Tommer12.951.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
G
MF0035594
3.071 "305305 PSI779 kvm Tommer12.95 "1.701 "3.071 "1 336 NOK
RFQ
F
MF0507419
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "512NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?