Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S64000UB00 U-Bolt, Standard, 316 Stainless Steel, 1/2 Thread Size, 4 Inch Tube | AH6YDV 36LM72

CALBRITE S64000UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/2 gjengestørrelse, 4 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDV Modell: S64000UB00Kryssreferanse: 36LM72
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
1 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse4"
Innvendig lengde4.75 "
Innvendig bredde4.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde6.75 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S64000UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/2 gjengestørrelse, 4 tommers rør
1 747 NOK / enhet