FABORY L51050.160.0100 Hylseskrue, 100 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG7ZRD 42GR50

FABORY L51050.160.0100 Hylseskrue, 100 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG7ZRD Modell: L51050.160.0100Kryssreferanse: 42GR50

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 509 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Kjørestørrelse14 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.24 mm
Hodehøyde16 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde60 mm
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3254
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51050.160.0100 Hylseskrue, 100 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK
2 509 NOK /pakke