Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 2 MA hannadapter 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWH 3RDD1

ORION 2 MA hannadapter 2 tommer uten nav polypropylen

På lager
Vare: AD2LWH Modell: 2 MAKryssreferanse: 3RDD1
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.2.373 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 MA hannadapter Størrelse 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAHvitslip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F394NOK
ORION 3/4 MA hannadapter størrelse 3/4 tommer | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAHvitSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F419NOK
ORION 11/2 MA hannadapter Størrelse 1 1/2 In | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAHvitSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader til 210 grader F585NOK
ORION 11/2 MA hannadapter 1 1/2 tommer Ingen Hub Poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MABlåIngen nav80 psi1.896 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F359NOK
ORION 3 MA hannadapter 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LWJ 3RDD2 3 MABlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 2 MA hannadapter 2 tommer uten nav polypropylen
353NOK / enhet