APPROVED VENDOR Fjærbelastet tilbakeslagsventil


filtre
Hex størrelse: N / A , Materiale: Bronse , Maks. Temp.: 250 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Monteringsposisjon: Horisontal eller vertikal (kun flyt opp) , Fjærmateriale: 304 rustfritt stål
StilModellBreddeSamsvarTilkoblingstypeSprekktrykkFlowLengdeTotal høydeStørrelsePris (eks. mva)
A
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "224NOK
B
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11PT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "500NOK
B
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11PT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "369NOK
A
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "205NOK
A
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"310NOK
B
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11PT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"620NOK
A
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "501NOK
B
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11PT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 271 NOK
B
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11PT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "896NOK
A
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "325NOK
A
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"912NOK
B
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11PT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 621 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?