Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AJY4 Spring Back Valve Bronse 1-1/4 Inch Npt | AE7TZM

APPROVED VENDOR 6AJY4 Fjær tilbakeslagsventil bronse 1-1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AE7TZM Modell: 6AJY4
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
896NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
SamsvarANSI B2.11
TilkoblingstypePT
Sprekktrykk3.5 psi
Flow23.5 gpm
Hex størrelseN / A
Lengde3.625 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonHorisontal eller vertikal (kun flyt opp)
Total høyde3.625 "
Størrelse1.25 "
Fjærmateriale304 rustfritt stål
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481301090
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSamsvarTilkoblingstypeSprekktrykkFlowLengdeTotal høydeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY1 Spring Back Valve Bronse 1/2 Inch Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11PT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "369NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY2 Spring Back Valve Bronse 3/4 Inch Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11PT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "500NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY3 Spring Back Valve Bronse 1 Inch Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11PT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"620NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY5 Spring Back Valve Bronse 1-1/2 Inch Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11PT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 271 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY6 Spring Back Valve Bronse 2 Inch Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11PT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 621 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY7 Spring Back Valve Bronse 1/2 Tommers Loddemetall | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "205NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY8 Spring Back Valve Bronse 3/4 tommers loddemetall | AE7TZR 6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Loddetinn3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJY4 Fjær tilbakeslagsventil bronse 1-1/4 tomme Npt
896NOK / enhet