Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AJZ1 Spring Back Valve Bronse 1-1/2 tommers loddemetall | AE7TZV

APPROVED VENDOR 6AJZ1 Fjær tilbakeslagsventil bronse 1-1/2 tommers loddemetall

På lager
Vare: AE7TZV Modell: 6AJZ1
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
SamsvarANSI B16.18
TilkoblingstypeLoddetinn
Sprekktrykk4.3 psi
Flow26 gpm
Hex størrelseN / A
Lengde4 15 / 16 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonHorisontal eller vertikal (kun flyt opp)
Total høyde4 15 / 16 "
Størrelse1.5 "
Fjærmateriale304 rustfritt stål
Bredde2 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481301090
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSamsvarTilkoblingstypeSprekktrykkFlowLengdeTotal høydeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY1 Spring Back Valve Bronse 1/2 Inch Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11PT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "369NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY2 Spring Back Valve Bronse 3/4 Inch Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11PT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "500NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY3 Spring Back Valve Bronse 1 Inch Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11PT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"620NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY4 Spring Back Valve Bronse 1-1/4 Inch Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11PT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "896NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY5 Spring Back Valve Bronse 1-1/2 Inch Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11PT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "1 271 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY6 Spring Back Valve Bronse 2 Inch Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11PT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"1 621 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AJY7 Spring Back Valve Bronse 1/2 Tommers Loddemetall | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Loddetinn1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJZ1 Fjær tilbakeslagsventil bronse 1-1/2 tommers loddemetall
501NOK / enhet