Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Karakter: Næringseiendom , Materiale: nylon , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Tamperresistent og glatt ansikt , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.14 " , Koblingsmetode: Rygg og side
Konstruksjon / Kommersiell mottak
Hubbell Wiring Device-Kellem duplex dekoratorkontakter brukes i fabrikker, kontorbygg og produksjonsanlegg for å avslutte ledninger for enkel tilkobling eller frakobling. De har nylonkonstruksjon med estetisk Style Line-design for å gi lav friksjon og høy bæreevne og tåler temperaturer fra -40 til 75 grader C. Disse beholderne er integrert med gaffelterminaler som er i stand til å jording, tilgjengelig i 1 / 2 & 1 hk varianter.
Raptor Supplies tilbyr også Tosidig beholder for spyling for sykehuskarakter.