Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20BLKTR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Svart, 1 Pk | AD7PKE 4FTZ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, svart, 1 stk.

På lager
Vare: AD7PKE Modell: DR20BLKTRKryssreferanse: 4FTZ5
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde1.29 "
HP1
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseTamperresistent og glatt ansikt
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.14 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingLedningsstørrelseKarakterHøydeHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15WHITR Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Hvit, 1 Pk | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15Hvit5-15R# 14 AWG til # 10 AWG15 A3.28 "1/2217NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20GRYTR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Grå, 1 Pk | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Grå5-20R# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "1206NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20ITR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Elfenben, 1 Pk | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Elfenbein5-20R# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "1206NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20TR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Brun, 1 Pk | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20brun5-20R# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "1206NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20WHITR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Hvit, 1 Pk | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20Hvit5-20R# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "1254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, svart, 1 stk.
206NOK / enhet