BUSSMANN 170M Spesialsikringer av type 80-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Firkantede kroppssikringer , DC spenningsvurdering: 690 VDC , Sikringstype: Rask blåse , Mfr. Serie: 170M Type 80 , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 690 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeHøydeAvbryt vurderingSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
170M6015
1.1kA---Sikring--5 860 NOK
A
170M6017
1.4kA---Bladesikring--6 550 NOK
A
170M6018
1.5kA---Bladesikring--7 161 NOK
B
170M6019
1.6kA---Sikring--7 161 NOK
A
170M6020
1.8kA---Sikring--7 907 NOK
A
170M6016
1.25kA---Bladesikring--6 550 NOK
C
170M6014
1kA---Sikring--4 029 NOK
A
170M6021
2kA---Bladesikring--8 391 NOK
A
170M1358
10A---Sikring--981NOK
A
170M1359
16A---Bladesikring--1 027 NOK
A
170M1362
32A---Sikring--1 041 NOK
A
170M1363
40A---Bladesikring--1 000 NOK
D
170M2611
50A---Sikring--1 363 NOK
E
170M1364
50A---Sikring--890NOK
A
170M2612
63A---Sikring--1 363 NOK
F
170M1365
63A---Bladesikring--894NOK
A
170M2613
80A---Bladesikring--1 610 NOK
G
170M3011
80A---Sikring--2 484 NOK
H
170M2614
100A---Bladesikring--1 610 NOK
A
170M3012
100A---Bladesikring--2 484 NOK
I
170M1367
100A---Sikring--920NOK
J
170M1368
125A-21mm200kABladesikring54mm48mm927NOK
A
170M3013
125A---Sikring--2 484 NOK
K
170M2616
160A---Bladesikring--1 610 NOK
A
170M3014
160A---Sikring--2 484 NOK
L
170M1369
160A-40mm-Sikring100ft.21mm973NOK
M
170M1370
200A--200kASikring100ft.20mm1 188 NOK
A
170M3015
200A---Sikring--2 072 NOK
A
170M2617
200A---Sikring--1 610 NOK
N
170M1371
250A---Sikring--1 368 NOK
A
170M2618
250A---Bladesikring--1 554 NOK
A
170M3016
250A---Bladesikring--2 240 NOK
A
170M4010
315A---Bladesikring--3 288 NOK
O
170M1372
315ADIN 43-200ABladesikring100ft.54mm1 260 NOK
P
170M2619
315ADIN 43-200ASikring100ft.54mm2 160 NOK
Q
170M2621
400A---Sikring--2 040 NOK
R
170M3020
450A---Sikring--2 573 NOK
S
170M4013
450A---Sikring--3 759 NOK
A
170M4014
500A170M--Bladesikring--3 759 NOK
T
170M3021
500A---Sikring--2 534 NOK
U
170M4015
550A---Bladesikring--3 759 NOK
B
170M3022
550A---Sikring--3 079 NOK
A
170M6010
630A---Sikring--4 967 NOK
V
170M6011
700A---Sikring--4 967 NOK
W
170M4017
700A---Bladesikring--2 992 NOK
X
170M6012
800A---Bladesikring--5 387 NOK
Y
170M4018
800A---Bladesikring--12 829 NOK
Z
170M4019
900A---Bladesikring--4 163 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?