Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3/4 MA hannadapter størrelse 3/4 tommer | AD2HDF 3PGF8

ORION 3/4 MA hannadapter størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AD2HDF Modell: 3/4 MAKryssreferanse: 3PGF8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeSlip x Slip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.214 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 MA hannadapter Størrelse 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAHvitslip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F394NOK
ORION 11/2 MA hannadapter Størrelse 1 1/2 In | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAHvitSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader til 210 grader F585NOK
ORION 11/2 MA hannadapter 1 1/2 tommer Ingen Hub Poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MABlåIngen nav80 psi1.896 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F359NOK
ORION 2 MA hannadapter 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWH 3RDD1 2 MABlåIngen nav80 psi2.373 "2"40-20 grader til 160 grader F353NOK
ORION 3 MA hannadapter 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LWJ 3RDD2 3 MABlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3/4 MA hannadapter størrelse 3/4 tommer
419NOK / enhet