Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 11/2 MA hannadapter 1 1/2 tommer Ingen Hub Poly | AD2LWG 3RDC9

ORION 11/2 MA hannadapter 1 1/2 tommer Ingen Hub Poly

På lager
Vare: AD2LWG Modell: 11/2 MAKryssreferanse: 3RDC9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.1.896 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 MA hannadapter Størrelse 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAHvitslip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F394NOK
ORION 3/4 MA hannadapter størrelse 3/4 tommer | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAHvitSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F419NOK
ORION 11/2 MA hannadapter Størrelse 1 1/2 In | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAHvitSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader til 210 grader F585NOK
ORION 2 MA hannadapter 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWH 3RDD1 2 MABlåIngen nav80 psi2.373 "2"40-20 grader til 160 grader F353NOK
ORION 3 MA hannadapter 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LWJ 3RDD2 3 MABlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 11/2 MA hannadapter 1 1/2 tommer Ingen Hub Poly
359NOK / enhet