MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 10 mikron, Buna Seal


filtre
Bunn-ID: 3.504 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0391974
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0616897
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0004008
2.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0653485
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0613677
2.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0442395
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0004016
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0616898
2.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0391982
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0201550
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0067171
2.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0067104
2.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
A
MF0884633
2.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
B
MF0406737
5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0422829
5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0263938
5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0878615
5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0271550
5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0422828
5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0590047
5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0875995
5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
B
MF0035332
5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?