HOVEDFILTER INC. MF0422829 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF9PLT XH02480

MAIN FILTER INC. MF0422829 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron vurdering, Buna Seal, 8.07 tommers høyde

Vare: CF9PLT Modell: MF0422829Kryssreferanse: XH02480 '
613NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.504 "
Bunn OD5.906 "
Kapasitet56.76
Skjul trykk87
Sprekktrykk87 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse1419 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.07 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.504 "
Topp OD5.906 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH02480

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0004008 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004016 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035332 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 8.07 tommers høyde | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067104 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 4.65 tommers høyde | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067171 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201550 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tommer4.65 "1.07 "301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0263938 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 8.07 tommers høyde | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tommer8.07 "3.504 "613NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422829 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron vurdering, Buna Seal, 8.07 tommers høyde
613NOK / enhet