VESTIL V-serien stativbaser


filtre
Justerbar stolpehøyde: 11 1/4 "til 17 1/4" , Montering: montert , Farge: Gul , Dekklengde: 42 " , Dekkbredde: 48 " , Vektgrense: 4000 lbs. , Materiale: Stål , Rustbestandig: Ja , Brukbar gaffellengde: 2 1 / 2 " , Brukbar gaffelbredde: 8" , Brukbar lengde: 42 "
StilModellDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
A
V-1
--Base med ikke-avtakbare stolper-11 024 NOK
B
V-2
42 "6 1 / 2 "Base med ikke-avtakbare stolper49.44 "9 020 NOK
C
V-4
43.4375 "5"Base, ingen stolper, stikkontakter48 "7 143 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?