VESTIL V-1 Versa stativbase med ikke-avtakbar stolpe, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BJE Modell: V-1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelstativbase
Justerbar stolpehøyde11 1/4 "til 17 1/4"
Monteringmontert
Kapasitet4,000 lbs.
FARGEGul
komponenterBase med ikke-avtakbare stolper
Deck lengde42 "
Dekkbredde48 "
Høyde23.75 "
Lengde43.437 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Tilbaketrukket høyde17 3 / 4 "
Stabelkapasitet5
typenBase med ikke-avtakbare stolper
Brukbar gaffellengde2 1 / 2 "
Brukbar gaffelbredde8"
Brukbar lengde42 "
Brukbar bredde48 "
Bredde49.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)60.33
Skipets lengde (cm)110.33
Skipets bredde (cm)125.57
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
VESTIL V-2 Versa rackbase, uten stolpe, 4000 Lb. Kapasitet, gul | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Base med ikke-avtakbare stolper49.44 "9 020 NOK
VESTIL V-4 Versa stativbase, ingen stolpe, 8 tommer x 2-1/2 tommers gaffellommer, 4000 Lb. Kapasitet, gul | AG8BJR V-443.4375 "5"Base, ingen stolper, stikkontakter48 "7 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL V-1 Versa stativbase med ikke-avtakbar stolpe, 4000 Lb. Kapasitet
11 024 NOK / enhet