WALTER TOOLS 3/8 "inskripsjonssirkel, CCGT, 80 graders diamant, hardmetalsvinginnsats


Walter dreieinnsatser er skjæreverktøy som brukes i dreiebenker for metallbearbeiding for å forme og etterbehandle sylindriske overflater ved å fjerne materiale fra arbeidsstykket. Disse Walter 3/8 tommers påskrevne sirkelinnsatsene er montert på dreiebenkens verktøyholder og holdes på plass av en låsemekanisme, noe som gjør det enkelt...y utskifting og justering. Les meg

filtre
Chip-breaker: PF , Klipperetning: Nøytral , påskrevet sirkel: 3 / 8 " , Sett inn materiale: Carbide , Sett inn form: 80 graders diamant , Sett inn størrelse: 3 / 8 " , Innsatstykkelse: 0.156 " , Monteringsstil: Skrue holdt , Antall kanter: 2 , Rake: Positiv , Stil: CCGT
StilModellANSI-nummerCoatingKlasseNese RadiusPris (eks. mva)
A
CCGT09T302-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "297NOK
B
CCGT09T302-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "307NOK
C
CCGT09T304-PF2 WSM10
CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "312NOK
B
CCGT09T304-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "299NOK
B
CCGT09T304-PF5 WPP30
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "299NOK
A
CCGT09T304-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "295NOK

Egenskaper

  • Walter-hårdmetallskjær har en 3/8 tommers innskrevet sirkel for forbedret nøyaktighet, redusert vibrasjon og lang levetid.
  • Disse CCGT-dreieinnsatsene har en rombisk form som gir forbedret sponkontroll.
  • De har en 80-graders diamantform og en 7-graders klaringsvinkel.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en rombisk og en diamantformet dreieinnsats?

  • Den rombiske innsatsen har en firkantet form med 90-graders skjærevinkler og flere skjærekanter, mens den diamantformede innsatsen har en ikke-firkantet, parallellogramlignende form med skjærevinkler som avviker fra 90 grader og færre skjærekanter.
  • Rombiske innsatser er allsidige og brukes ofte til generell dreiing, vending og profilering, noe som gir stabilitet og balanse. I motsetning til dette utmerker diamantformede innsatser seg i spesialiserte bruksområder, som etterbehandling, på grunn av deres ikke-90-graders skjærevinkler, som reduserer krefter og forbedrer overflatekvaliteten.
  • Rombiske innsatser gir fordelen med flere skjæresykluser før indeksering, mens diamantformede innsatser kan kreve hyppigere indeksering eller utskifting.

Hvordan vedlikeholder jeg disse diamantkarbidinnsatsene?

Riktig vedlikehold av disse innsatsene innebærer regelmessig inspeksjon, rengjøring og utskifting av innsatser når de blir slitt eller skadet.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger riktig vendeskjær?

Viktige faktorer inkluderer materialet som maskineres, ønsket resultat (grovbearbeiding / etterbehandling) og skjæreforhold (hastighet, matehastighet, skjæredybde).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?