DAKE CORPORATION Automatiske kaldsager


filtre
Blad Dia .: 14 1 / 2 " , skjærekapasitet rektangel @45 grader: 4 "x 6" , skjærekapasitet rektangel @90 grader: 4 "x 7" , skjærekapasitet solid rund @45 grader: 3 5 / 8 " , skjærekapasitet solid rund @90 grader: 4" , Kuttekapasitet Square @45 Deg.: 3 7 / 8 " , Kuttekapasitet Square @90 Deg.: 4" , Skjærekapasitetsrør @45 grader: 5" , Skjærekapasitetsrør @90 grader: 5 1 / 16 " , Dybde: 54 " , Høyde: 90 " , HP: 3.5/4.5 , Fase: 3 , Spenning: 220V , Bredde: 83 "
StilModellMaks. Vinkel (Deg.)HastighetercutsPris (eks. mva)
A
976210-2
45° igjen1500 eller 3000 rpmIkke-jernholdig / plast809 378 NOK
RFQ
A
976208-2
45° venstre / 90° høyre25 eller 50 rpmJernholdig / Ikke-jernholdig / Plast809 378 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?