DAKE CORPORATION 976210-2 kaldsag, automatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEX Euro 370 PP-L

DAKE CORPORATION 976210-2 kaldsag, automatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase

Vare: CJ6UEX Modell: 976210-2Kryssref: Euro 370 PP-L
809 378 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldså
Blad Dia.14 1 / 2 "
cutsIkke-jernholdig / plast
Kuttekapasitet rektangel @45 grader.4 "x 6"
Kuttekapasitet rektangel @90 grader.4 "x 7"
Kuttekapasitet Solid rund @45 grader.3 5 / 8 "
Kuttekapasitet Solid rund @90 grader.4"
Kuttekapasitet Square @45 Deg.3 7 / 8 "
Kuttekapasitet Square @90 Deg.4"
Kuttekapasitetsrør @45 grader.5"
Kuttekapasitetsrør @90 grader.5 1 / 16 "
Dybde54 "
Høyde90 "
HP3.5/4.5
Maks. Vinkel (Deg.)45 grader. venstre
Fase3
Hastigheter1500 eller 3000 rpm
Spenning220V
Bredde83 "
Arbeidshøyde35 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vinkel (Deg.)HastighetercutsPris
DAKE CORPORATION 976208-2 kaldsag, automatisk, jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEW Euro 370 PP 976208-245 grader. Venstre / 90 Deg. Ikke sant25 eller 50 rpmJernholdig / Ikke-jernholdig / Plast809 378 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 976210-2 kaldsag, automatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase
809 378 NOK / enhet