BALDOR MOTOR EMVM3709D IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132SD Frame | AJ6VEY

BALDOR MOTOR EMVM3709D IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 5.5kW, 3-fase, TEFC, D132SD Ramme

På lager
Vare: AJ6VEY Modell: EMVM3709D

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
Omgivende (C)40 grader
amps18.2 A @ 208 V 16.6 A @ 230 V 8.3 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment53.4 LB-FT
PliktvurderingKONT
FrameD132D
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning8.3 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3646M
Antall poler2
Produksjon5.500 kW
Total lengde20.47 "
Fase3
Power Factor91
Servicefaktor1.15
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)34.61
Skipets lengde (cm)80.81
Skipets bredde (cm)33.82
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: M
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 35 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: D-Flens
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 1.497 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 103 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 37 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 45 grader C

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ramme | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "38212 828 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ramme | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "37113 225 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ramme | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "38513 414 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90SD Ramme | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "37313 414 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ramme | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "38814 537 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ramme | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "37514 141 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100D Ramme | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "37516 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3709D IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 5.5kW, 3-fase, TEFC, D132SD Ramme
28 197 NOK / enhet