VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader | AG7QLC

VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader

På lager
Vare: AG7QLC Modell: DD-EX-E

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
FARGEGul
Dybde17 "
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning5.7A
Høyde25 "
Hz60
Lengde17 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 3 hk
OperasjonElektrisk
Går til kuttet lokk1 til 2
Fase1
StrømkildeElektrisk
moment~~POS=TRUNC220 tommer
Spenning110V
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris
VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrommeldeheader | AG7QLB DD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192 NOK
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommeldeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062 NOK
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trommeavtrekker | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361 NOK
VESTIL DD-M Manuell trommedeheader, 12 x 4 x 12 tommer størrelse | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Håndbok4"11 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader
138 239 NOK / enhet