VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrommeldeheader | AG7QLB

VESTIL DD-EX-A industriell lufttrommeldeheader

På lager
Vare: AG7QLB Modell: DD-EX-A

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

123 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
CFMCFM 25
FARGEGul
Dybde17 "
StrømningshastighetCFM 25
Gear30:1
Høyde25 "
Lengde17 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 2 hk
Motor Type4 vinge vendbar
OperasjonAir
Går til kuttet lokk1 til 2
StrømkildeAir
Trykk60 til 100 psi
PSI60-100
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris
VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader | AG7QLC DD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239 NOK
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommeldeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062 NOK
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trommeavtrekker | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361 NOK
VESTIL DD-M Manuell trommedeheader, 12 x 4 x 12 tommer størrelse | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Håndbok4"11 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DD-EX-A industriell lufttrommeldeheader
123 192 NOK / enhet