VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommedeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde

På lager
Vare: AG7QLD Modell: DD-EZ-E

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
FARGESvart
Dybde12 "
Frekvens50 Hz
Handle Lengde6"
Høyde24 "
Hz50
Lengde12 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP0.09 hk
OperasjonSelvgående, elektrisk
Går til kuttet lokk3 til 5
Fase1
StrømkildeSelvgående, elektrisk
Utskiftbare bladerJa
Spenning110V
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris
VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrommeldeheader | AG7QLB DD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192 NOK
VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader | AG7QLC DD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239 NOK
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trommeavtrekker | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361 NOK
VESTIL DD-M Manuell trommedeheader, 12 x 4 x 12 tommer størrelse | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Håndbok4"11 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommedeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde
91 062 NOK / enhet