Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEC-O-MATIC D50 målepumpe 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 Målepumpe 60 Gpd 25 Psi

På lager
Vare: AC2YMW Modell: D50Kryssreferanse: 2P305
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
5 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body Materialpolykarbonat
cc / Min.157.6
SamsvarETL, cETL, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
Høyde5.69 "
Hz60
Lengde7.62 "
Maks. Strømme2.50 GPH
Maks. Strømningshastighet2.50 km / t
Maks. Press25 psi
Maks. Slag per minutt50
Maks. Viskositet300 CPS
Min. Strømningshastighet6 GPD
Motor turtall50
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
SelvansugendeJa
Sugeløft24 ft
RørmaterialeNorprene (R)
Slå ned forholdet10:1
typenMultipurpose
Spenning115
Bredde6.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Valveless, Nonclogging

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEC-O-MATIC D50 Målepumpe 60 Gpd 25 Psi
5 846 NOK / enhet