APPROVED VENDOR Hjørnebøyle


filtre
Type: Dekorative
StilModellMonteringshullFinishmaskinvareStørrelseBreddeHøydeHull per bladSakPris (eks. mva)
A
1XMP3
2Polert messingInkludert1 1/4 lbs.1.25 "7 / 16 "1Hjørnebøyle39NOK
B
1XMP4
2Polert messingInkludert1 1/2 lbs.1 7 / 10 "9 / 16 "1Hjørnebøyle70NOK
C
1WDD4
2, 1 hver sidesink-3 / 4 "1 / 2 "-1Hjørnebøyle10NOK
D
1WDF4
2, 1 hver sideMessingInkludert (6 skruer)1"1 / 2 "-1Hjørnebøyle39NOK
E
1WDJ4
4, 2 hver sidesinkInkludert1 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hjørnebøyle54NOK
F
1WDE3
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert2 1/2 lbs.19 / 32 "-2Hjørnebøyle18NOK
G
1WDF7
4, 2 hver sideMessingInkludert2 1/2 lbs.3 / 5 "-2Hjørnebøyle24NOK
H
1WDE7
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert61 3 / 32 "-3Hjørnebøyle142NOK
I
1WDE4
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert3"23 / 32 "-2Hjørnebøyle66NOK
J
1WDD8
4, 2 hver sidesinkInkludert101.25 "-4Hjørnebøyle147NOK
K
1WDD5
4, 2 hver sidesinkInkludert2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Hjørnebøyle13NOK
G
1WDF6
4, 2 hver sideMessingInkludert2"5 / 8 "-2Hjørnebøyle18NOK
L
1WDE9
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert101.25 "-4Hjørnebøyle-
RFQ
G
1WDE1
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hjørnebøyle43NOK
M
1WDJ6
4, 2 hver sidesinkInkludert3 1/2 lbs.3 / 4 "-3Hjørnebøyle74NOK
H
1WDE6
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert5"1"-3Hjørnebøyle44NOK
G
1WDE2
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert2"5 / 8 "-1Hjørnebøyle3NOK
N
1WDD9
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert1"1 / 2 "-1Hjørnebøyle41NOK
O
1WDF5
4, 2 hver sideMessingInkludert1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hjørnebøyle36NOK
P
1WDE5
4, 2 hver sideGalvanisertInkludert4mm7 / 8 "-2Hjørnebøyle120NOK
Q
1WDD7
4, 2 hver sidesinkInkludert-1 3 / 32 "-3Hjørnebøyle61NOK
R
1WDD6
4, 2 hver sidesinkInkludert3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hjørnebøyle24NOK
M
1WDJ5
4, 2 hver sidesinkInkludert2 1/2 lbs.3 / 4 "-3Hjørnebøyle72NOK
S
1WDF1
6, 3 hver sidesinkInkludert1 1/2 lbs.1.5 "-3Dobbelt bred hjørnebøyle45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?