Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDJ5 Hjørnestøtte Stål 3/4 B x 2 1/2 Tommers Lengde Pakke med 4 | AB3ZAZ

APPROVED VENDOR 1WDJ5 hjørnestag stål 3/4 B x 2 1/2 tommers lengde Pakke med 4

På lager
Vare: AB3ZAZ Modell: 1WDJ5
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad3
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Monteringshull4, 2 hver side
Størrelse2 1/2 lbs.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullFinishmaskinvareStørrelseBreddeHøydeHull per bladSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD4 Hjørneskinne Sink 1/2 B x 3/4 tomme Lengde | AB3YZJ 1WDD42, 1 hver sidesink-3 / 4 "1 / 2 "-1Hjørnebøyle10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD5 hjørnestag Stål 5/8 B x 2 1/2 tomme Lengde | AB3YZK 1WDD54, 2 hver sidesinkInkludert2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Hjørnebøyle13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD6 hjørnestag Stål 3/4 B x 3 1/2 tomme Lengde | AB3YZL 1WDD64, 2 hver sidesinkInkludert3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Hjørnebøyle24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD7 Hjørnestivelse Stål 1-3/32 B x 6 Tommer Lengde | AB3YZM 1WDD74, 2 hver sidesinkInkludert-1 3 / 32 "-3Hjørnebøyle61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD8 Hjørnestøtte Stål 1 1/4 B x 10 Tommer Lengde | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 hver sidesinkInkludert101.25 "-4Hjørnebøyle147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDD9 Hjørnestøtte Stål 1/2 B x 1 tomme Lengde - Pakke med 2 | AB3YZP 1WDD94, 2 hver sideGalvanisertInkludert1"1 / 2 "-1Hjørnebøyle41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDE1 Hjørnestøtte Stål 1/2 B x 5/8 tomme Lengde - Pakke med 2 | AB3YZQ 1WDE14, 2 hver sideGalvanisertInkludert1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Hjørnebøyle43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDJ5 hjørnestag stål 3/4 B x 2 1/2 tommers lengde Pakke med 4
72NOK / enhet