A Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: MNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Belagt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
Smidde messingkuleventiler, låsestålhåndtak
Parker 501-serien industrielle kuleventiler brukes som avstengninger for bensin- og dieseldrevne kjøretøy, vann- og luftledninger og rørleggerapplikasjoner. Disse enhetene har en forkrommet messingkonstruksjon som gir utmerket slag- og korrosjonsbestandighet. De har PTFE-tetninger og -tetninger for å gi maksimal korrosjonsmotstand og et kvart omdreiningshåndtak for å tillate stopphandling for full avstengning. Velg fra en rekke av disse generelle kuleventilene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.