Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XVP501P-8 Kuleventil 1/2 tommers inline messing | AF6ZCD 20RH18

PARKER XVP501P-8 Kuleventil 1/2 tommer inline messing

På lager
Vare: AF6ZCD Modell: XVP501P-8Kryssref: 20RH18
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeBelagt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)6.55
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PARKER XVP501P-4 Kuleventil 1/4 tommers inline messing | AF6ZCB 20RH16 XVP501P-41 / 4 "835NOK
PARKER XVP501P-6 Kuleventil 3/8 tommers inline messing | AF6ZCC 20RH17 XVP501P-63 / 8 "759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XVP501P-8 Kuleventil 1/2 tommer inline messing
867NOK / enhet