ASHLAND CONVEYOR Gjengede balloverføringsenheter


filtre
StilModellLengdeKulematerialeDiameterMonteringsstiltypenBreddeArbeidsbelastningsgrenseDimensjon APris (eks. mva)
A
BT S 5 / 16-18 1DIA 150 CS / CS
-Karbonstål1-15/645/16 x 18 "gjenget-150-194NOK
B
BT S 1 / 4-20 1DIA 150 CS / CS
-Karbonstål1-15/641 / 4 "x 20"gjenget-150-188NOK
C
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 SS / CS
-Rustfritt stål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Stud-250 lb.2-5 / 16 "1 022 NOK
D
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 125 NYL / CS
-nylon3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Stud-125 lb.2-5 / 16 "749NOK
D
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 125 NYL / SS
-nylon3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Stud-125 lb.2-5 / 16 "950NOK
E
BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS
1 43 / 64 "Karbonstål-5/16-18 x 3/4"gjenget1 43 / 64 "200 kg1-1 / 4 "368NOK
F
BT S 5 / 16-18 1DIA 100 NYL / CS
1 43 / 64 "nylon1 43 / 64 "5/16-18 x 3/4"Stud1 43 / 64 "100 kg1-1 / 4 "473NOK
G
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS
1.75 "nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "207NOK
G
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS
1.75 "nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "586NOK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 SS / CS
1.75 "Rustfritt stål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "75 lb.1-3 / 8 "311NOK
H
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS
1.75 "Karbonstål-1/4-20 x 11/16"gjenget1.75 "75 lb.1-3 / 8 "629NOK
I
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 CS / CS
1.75 "Karbonstål-1/4-20 x 11/16"gjenget1.75 "75 lb.1-3 / 8 "69NOK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 SS / SS
1.75 "Rustfritt stål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "75 lb.1-3 / 8 "643NOK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 CS / CS
1.75 "Karbonstål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "75 lb.1-3 / 8 "87NOK
G
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS
1.75 "nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "644NOK
G
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS
1.75 "nylon-1/4-20 x 11/16"gjenget1.75 "35 lb.1-3 / 8 "214NOK
F
BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS
1.187 "nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Stud1.187 "17 kg13 / 16 "230NOK
E
BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS
1.187 "Karbonstål-1/4-20 x 1/2"gjenget1.187 "33 lb.13 / 16 "126NOK
C
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 CS / CS
3.25 "Karbonstål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Stud3.25 "250 lb.2-5 / 16 "474NOK
J
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 CS / CSC
3.25 "Karbonstål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Stud3.25 "250 lb.2-17 / 32 "589NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?