Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHLAND TRANSPORTØR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Kuleoverføring Gjenget kule Diameter 1 In | AB2WPD 1PDX7

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Gjenget Ball Diameter 1 Tommer

På lager
Vare: AB2WPD Modell: BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CSKryssref: 1PDX7
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføring
Ball Dia.1 inn.
KulematerialeKarbonstål
Dimensjon A1-1 / 4 "
Dimensjon B1-3 / 8 "
Dimensjon C9 / 32 "
Høyde1.25 "
Housing MaterialForzinket stål
Lengde1 43 / 64 "
Monteringsstil5/16-18 x 3/4"
typengjenget
Bredde1 43 / 64 "
Arbeidsbelastningsgrense200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKulematerialeDiameterMonteringsstiltypenBreddeArbeidsbelastningsgrenseDimensjon APris
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Gjenget kule Diameter 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Karbonstål-1/4-20 x 1/2"gjenget1.187 "33 lb.13 / 16 "126NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Kuleoverføring Gjenget kule Diameter 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Karbonstål-1/4-20 x 11/16"gjenget1.75 "75 lb.1-3 / 8 "629NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Ball Transfer Gjenget kule Diameter 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "nylon-1/4-20 x 11/16"gjenget1.75 "35 lb.1-3 / 8 "214NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Stud1.187 "17 kg13 / 16 "230NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "644NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "207NOK
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 lb.1-3 / 8 "586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Gjenget Ball Diameter 1 Tommer
368NOK / enhet