Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DD-M manuell trommelavhoder, 12 x 4 x 12 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QLF Modell: DD-M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
FARGESvart
Dybde12 "
Høyde12 "
Lengde12 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Åpner trommekapasitet30, 55 gal.
OperasjonHåndbok
Går til kuttet lokk1
StrømkildeHåndbok
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris
VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrommeldeheader | AG7QLB DD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192 NOK
VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader | AG7QLC DD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239 NOK
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommeldeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062 NOK
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trommeavtrekker | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DD-M manuell trommelavhoder, 12 x 4 x 12 tommer størrelse
11 024 NOK / enhet