GUARDAIR I Line Air Gun, knapp


filtre
Kroppsstil: På linje , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
900LJ024AA
16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT90 psi28.25 "313NOK
B
900LJ048AA
16 scfmAluminummetallic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "362NOK
C
900LJ018AA
16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "300NOK
D
900LJ072AA
16 scfmAluminummetallic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "411NOK
RFQ
E
900LJ012AA
16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf16.25 "288NOK
F
900LJ036AA
16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf40.25 "337NOK
G
900LJ006AA
16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "276NOK
H
900S
22 scfmAluminumMetallisk og oransje973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "180NOK
I
900LJ024NN
34 scfmAluminium og nylonmetallic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "364NOK
J
900LJ012NN
34 scfmAluminium og nylonmetallic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "317NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?