Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 900LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 51 tommers lengde | AA8LEV 19A853

GUARDAIR 900LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 51 tommers lengde

På lager
Vare: AA8LEV Modell: 900LJ048AAKryssreferanse: 19A853

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC16 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPå linje
FARGEmetallic
Forlengelsesstørrelse48 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA100
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2-1 / 2 "
Størrelse på uttak3/8 "(F) NPT
Produksjon1.1 lbf
Total lengde51 "
AvtrekkerButton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)135.38
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR 900LJ012NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 15 tommers lengde | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAluminium og nylonmetallic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "318NOK
GUARDAIR 900LJ024NN luftpistol, metallisk, 120 psi, 27 tommers lengde | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAluminium og nylonmetallic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "364NOK
GUARDAIR 900LJ072AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 75 tommers lengde | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAluminummetallic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "411NOK
RFQ
GUARDAIR 900S luftpistol, 120 Psi, 5-1/8 tommers lengde, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAluminumMetallisk og oransje973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "180NOK
GUARDAIR 900LJ006AA luftpistol, krom, 10-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "276NOK
GUARDAIR 900LJ012AA luftpistol, krom, 16-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf16.25 "288NOK
GUARDAIR 900LJ018AA luftpistol, krom, 22-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAluminummetallic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 900LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 51 tommers lengde
362NOK / enhet