E JAMES & CO Slange, Shore A: 73


filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 73 , Lengde: 25ft. , Materiale: PVC med Wire , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: 20 grader til 150 grader F , Type: Klar PVC m / ledning
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1530-250500
1"1 / 4 "210 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 8 "902NOK
A
1530-375625
1.5 "3 / 8 "180 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 8 "1 040 NOK
A
1530-500687
2"1 / 2 "150 ved 70 grader F13 / 16 "5 / 32 "1 462 NOK
A
1530-625100
2.5 "5 / 8 "100 ved 70 grader F1"3 / 16 "1 672 NOK
A
1530-750112
3"3 / 4 "100 ved 70 grader F1.25 "3 / 16 "1 948 NOK
A
1530-100137
4"1"85 ved 70 grader F1.375 "3 / 16 "2 436 NOK
A
1530-125175
5"1.25 "85 ved 70 grader F1.75 "1 / 4 "3 567 NOK
A
1530-150200
6"1.5 "85 ved 70 grader F2"1 / 4 "4 794 NOK
A
1530-200250
8"2"70 ved 70 grader F2.5 "1 / 4 "5 932 NOK
A
1530-225275
9"2.25 "50 ved 70 grader F2.75 "1 / 4 "8 310 NOK
A
1530-250300
10 "2.5 "50 ved 70 grader F3"1 / 4 "11 039 NOK
A
1530-300350
12 "3"50 ved 70 grader F3.5 "1 / 4 "12 654 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?