E JAMES & CO 1530-250300 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 3 tommer Od | AD6XZP 4CHT3

E JAMES & CO 1530-250300 slange klar pvc med ledning 25 fot 3 tommers Od

På lager
Vare: AD6XZP Modell: 1530-250300Kryssref: 4CHT3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSug- og overføringsslange
Bøy radius10 "
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.2.5 "
Lengde25ft.
MaterialePVC med Wire
Maks. Press50 ved 70 grader F
Utenfor Dia.3"
SAE eller metriskSAE
Temp. Område20 grader til 150 grader F
typenKlar PVC m / ledning
Vakuum29.9 tommer Hg
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9225
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode3917390010
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1530-250500 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 1/2 tomme Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 8 "934NOK
E JAMES & CO 1530-375625 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 5/8 tommer Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 8 "1 086 NOK
E JAMES & CO 1530-500687 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 13/16 tommer Od | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 ved 70 grader F13 / 16 "5 / 32 "1 534 NOK
E JAMES & CO 1530-625100 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 1 tomme Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 ved 70 grader F1"3 / 16 "1 759 NOK
E JAMES & CO 1530-750112 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 1 1/8 tomme Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 ved 70 grader F1.25 "3 / 16 "2 049 NOK
E JAMES & CO 1530-100137 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 1 3/8 tommer Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 ved 70 grader F1.375 "3 / 16 "2 552 NOK
E JAMES & CO 1530-125175 Slange klar Pvc med ledning 25 fot 1 3/4 tommer Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 ved 70 grader F1.75 "1 / 4 "3 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1530-250300 slange klar pvc med ledning 25 fot 3 tommers Od
12 231 NOK / enhet