VESTIL DD-serien trommedeheadere


filtre
Strømningshastighet: CFM 25 , fulllast forsterkere: 5.7A , Girredusering: 30:1 , Håndtakslengde: 6" , Materiale: Stål , Motortype: 4 vinge vendbar , Åpner trommekapasitet: 30, 55 gal. , Fase: 1 , Press: 60 til 100 psi , Utskiftbare blader: Ja , dreiemoment: 220 tommer , Spenning: 110V
StilModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris (eks. mva)
A
DD-EZ-E
Svart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062 NOK
B
DD-EZ-M
Svart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361 NOK
C
DD-M
Svart12 "12 "-1Håndbok4"11 024 NOK
D
DD-EX-A
Gul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192 NOK
E
DD-EX-E
Gul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?