VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trommeavtrekker | AG7QLE

VESTIL DD-EZ-M Gradfri manuell trommelavhoder

På lager
Vare: AG7QLE Modell: DD-EZ-M

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
FARGESvart
Dybde12 "
Handle Lengde6"
Høyde18 "
Lengde12 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
OperasjonManuell skrallstil
Går til kuttet lokk3 til 5
StrømkildeHåndbok
Utskiftbare bladerJa
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris
VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrommeldeheader | AG7QLB DD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192 NOK
VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trommeldeheader | AG7QLC DD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239 NOK
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trommeldeheader, 12 tommers lengde x 7 tommers bredde x 18 tommers høyde | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062 NOK
VESTIL DD-M Manuell trommedeheader, 12 x 4 x 12 tommer størrelse | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Håndbok4"11 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DD-EZ-M Gradfri manuell trommelavhoder
53 361 NOK / enhet