FANTECH FG 6M EC Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V | AB6WNV 22N753

FANTECH 49900 Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V

På lager
Vare: AB6WNV Modell: FG 6M ECKryssref: FG 6M EC

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugal Inline Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP363
CFM @ 0.125-inn. SP344
CFM @ 0.200-inn. SP349
CFM @ 0.250-inn. SP323
CFM @ 0.375-inn. SP305
CFM @ 0.400-inn. SP330
CFM @ 0.450-inn. SP295
CFM @ 0.500-inn. SP287
CFM @ 0.600-inn. SP302
CFM @ 0.750-inn. SP247
CFM @ 0.800-inn. SP271
CFM @ 1.000-inn. SP206
CFM @ 1.500-inn. SP113
CFM @ Kanal330
Passer til Duct Dia.6"
Flensbredde1"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Bolig Dia.13-1 / 8 "
HusfinishG90
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.6"
Lengde9"
Maks. Forsterker1.32
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt77.6
Motorhus44 IP
Motor turtall2480
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.058
Skipets høyde (cm)30.5
Skipets lengde (cm)43.2
Skipets bredde (cm)43.2
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydePris
FANTECH FG 4XL Sentrifugal inlinevifte, 4 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "2 850 NOK
FANTECH FG 6M Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "3 759 NOK
FANTECH FG 6XL Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "5 082 NOK
FANTECH FG 8 Sentrifugal inlinevifte, 8 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "4 704 NOK
FANTECH FG 10 Sentrifugal inlinevifte, 10 tommers kanal med metallhus, 196W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "4 960 NOK
FANTECH FG 12 Sentrifugal inlinevifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "6 437 NOK
FANTECH FG 8 EC Sentrifugal inlinevifte, 8 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V | AB6WNW 22N754 FG 8 EC285428-2391218"1.125 "-5 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 49900 Sentrifugal inlinevifte, 6 tommers kanal med metallhus, EC-motor, 120V
5 336 NOK / enhet