Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DDB-1 utskiftningsblad for trommeltørking | AG7QKW 36JP54

VESTIL DDB-1 Standard erstatningsblad for trommeldeheader

På lager
Vare: AG7QKW Modell: DDB-1Kryssreferanse: 36JP54

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
BladetypeErstatning
FARGEBlå
Høyde1 / 2 "
Lengde2 3 / 4 "
MåleenheterHVER
SlipbarJa
Bredde2 5 / 8 "
Fungerer medDD-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.67
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeMateriale kuttBreddePris
VESTIL DDB-1-NS Utskiftningsblader uten gnisttrommel | AG7QKX DDB-1-NSBronse3 / 8 "2 5 / 8 "MessingMiddels kutt2 1 / 2 "2 094 NOK
VESTIL DDB-2 trommeldeheader-blad | AG7QKY DDB-2Blå0.38 "2.88 "StålMiddels metall2.5 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DDB-1 Standard erstatningsblad for trommeldeheader
349NOK / enhet