KERN AND SOHN RFC-seriens prisberegningsvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 313 x 263 x 108 mm , Hushøyde: 108 mm , Huslengde: 263 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Lesbarhet: 0.5, 1 g , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 204 mm x 263 , Oppgjørstid: 1 sek. , Veiekapasitet: 1500, 3000 g , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 263 mm , Veieoverflatebredde: 204 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektEnheterPris (eks. mva)
A
RPB 6K1DHM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 427 NOK
B
RPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 187 NOK
A
RPB 15K2DHM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 427 NOK
C
RPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 187 NOK
D
RPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 187 NOK
A
RPB 30K5DHM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 427 NOK
E
RPB 3K3DHM
0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 427 NOK
F
RPB 3K3DM
0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 187 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?