KERN OG SOHN RPB 6K1DHM Prisberegningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8LYJ / RFC 6K3HM

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet

På lager
Vare: CE8LYJ Modell: RPB 6K1DHMKryssref: / RFC 6K3HM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaldo for prisberegning
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.001, 0.002 kg
Saksbredde313mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon313 x 263 x 108 mm
Husets høyde108 mm
Husets lengde263 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.003, 0.006 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning20g
Minimum vekt0.02Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 / 2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse204 mm x 263
reproduserbarhet0.001, 0.002 kg
Oppgjørstid1 sek.
Enheterg, kg
Veiekapasitet3 / 6 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde263 mm
Veiende overflate bredde204 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)33
Skipets bredde (cm)51
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektEnheterPris
KERN OG SOHN RPB 15K2DHM Prisberegningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 427 NOK
KERN OG SOHN RPB 15K2DM Pris Beregningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kgg, kg3 187 NOK
KERN OG SOHN RPB 30K5DHM Prisberegningsbalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 427 NOK
KERN OG SOHN RPB 30K5DM Pris Beregningsbalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kgg, kg3 187 NOK
KERN OG SOHN RPB 6K1DM Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kgg, kg3 187 NOK
KERN OG SOHN RPB 3K3DHM Pris Beregningsbalanse, 1500 og 3000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 427 NOK
KERN OG SOHN RPB 3K3DM Pris Beregningsbalanse, 1500 og 3000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6g10gg3 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet
3 427 NOK / enhet