EXTECH Datalogger


filtre
Kalibreringssertifikat: NIST-sertifisering inkludert , Tilkoblingsstørrelse: Skriv K , Grensesnitt: USB , Trykkområde: 10 til 1100 hPa, 7.5 til 825.0 mmHg, 0.29 til 3248 inHg
StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris (eks. mva)
A
VB300
--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003 NOK
B
42280
-4 grader til 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF-Temperatur og fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "4 933 NOK
C
RHT10
-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602 NOK
C
TH10
-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 152 NOK
D
RHT20
-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 679 NOK
E
42270
-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878 NOK
F
42275
-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904 NOK
G
SD200
-58 grader til 2372 grader+/- 0.5% F.Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensK termoelement3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 251 NOK
G
SD200-NIST
-58 til 2372 F-Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvens3-Channel3.1 "1.3 "Trippel LCD5.2 "5 688 NOK
H
SD500
32 Grader til 122 Grader+/- 1.5 grader F, +/- 4% RFVanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensTermistortemperatur og fuktighet3.1 "1.3 "Dual Line LCD5.2 "4 218 NOK
I
SD700
32.0 til 122.0 F+/- 1.5 grader FStørre enn en måned (60 sekunders samplingsfrekvens)-3.1 "1.3 "-5.2 "4 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?