Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SD500 Fuktighet/temperatur Datalogger | AE7CXM 5WYV9

EXTECH SD500 Fukt/temperatur Datalogger

På lager
Vare: AE7CXM Modell: SD500Kryssreferanse: 5WYV9
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
4 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterInkludert
Nøyaktighet+/- 1.5 grader F, +/- 4% RF
batteri~~POS=TRUNCVanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvens
Dybde1.3 "
Digital avlesningDual Line LCD
Høyde5.2 "
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Eksempel på lagring2000K datapunkter ved bruk av et 2G SD-minnekort
Temp. Område32 Grader til 122 Grader
Tidsintervaller5/10/30/60/120/300/600 Seconds
typenTermistortemperatur og fuktighet
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9025801000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Datalogger Dato / klokkeslett og butikkavlesning på et SD-kort i Excel (R) -format for overføring til en PC

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-grensesnitt temperatur og Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602 NOK
EXTECH TH10 datalogger temperatur -40 til 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 198 NOK
EXTECH 42280 Datalogger for temperatur og fuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader til 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF-Temperatur og fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "4 939 NOK
EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 823 NOK
EXTECH 42270 Datalogger Temperatur og fuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878 NOK
EXTECH 42275 datalogger temperatur og fuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904 NOK
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SD500 Fukt/temperatur Datalogger
4 290 NOK / enhet