Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 42280 Datalogger for temperatur og fuktighet | AC3HLF 2TKT9

EXTECH 42280 temperatur- og fuktighetsdatalogger

På lager
Vare: AC3HLF Modell: 42280Kryssreferanse: 2TKT9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterInkludert
Nøyaktighet+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF
AlarmBrukerprogrammerbar Hi/Lo
Dybde1.5 "
Duggpunktsområde-4 grader til 144 grader F
Digital avlesningJa
Høyde3.5 "
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
Eksempel på lagring16 KB
Programvare krevesInkludert
Temp. Område-4 grader til 144 grader
Tidsintervaller1 sekund til 12 timer
typenTemperatur og fuktighet
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-grensesnitt temperatur og Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602 NOK
EXTECH TH10 datalogger temperatur -40 til 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 152 NOK
EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 679 NOK
EXTECH 42270 Datalogger Temperatur og fuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878 NOK
EXTECH 42275 datalogger temperatur og fuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904 NOK
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003 NOK
EXTECH SD200 Temperatur Datalogger 3 Kanal | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 grader til 2372 grader+/- 0.5% F.Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensK termoelement3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 42280 temperatur- og fuktighetsdatalogger
4 933 NOK / enhet