Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F | AD7AAW 4CWR7

EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F

På lager
Vare: AD7AAW Modell: RHT20Kryssreferanse: 4CWR7
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
2 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
Nøyaktighet+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC1 År
Dybde1.2 "
DuggpunktsområdeBeregnet
Digital avlesningJa
Høyde3.7 "
InterfaceUSB
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
Ekstern sondeNei
Eksempel på lagring32 KB
Programvare krevesInkludert
Temp. Område-40 grader til 158 grader
Tidsintervaller2 sekunder til 24 timer
typenTemperatur og fuktighet
Bredde1.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Designet for å lagre opptil 16000 temperatur- og fuktighetsmåleverdier med en brukerprogrammerbar prøvefrekvens
    • Stor LCD-skjerm viser gjeldende temperatur- og fuktighetsavlesninger sammen med Min / Maks og alarmstatus
    • Kan trygt lagres i lagerbinger, laster, frysere og temperaturkontrollerte rom
    • USB-grensesnitt gjør det enkelt å installere og laste ned tjenester
    • Leveres utstyrt med et 3.6 V litiumbatteri, en monteringsbrakett med kombinasjonslås og Windows 2000 / XP / Vista / 7 analyseprogramvare

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-grensesnitt temperatur og Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602 NOK
EXTECH TH10 datalogger temperatur -40 til 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 198 NOK
EXTECH 42280 Datalogger for temperatur og fuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader til 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF-Temperatur og fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "4 939 NOK
EXTECH 42270 Datalogger Temperatur og fuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878 NOK
EXTECH 42275 datalogger temperatur og fuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904 NOK
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003 NOK
EXTECH SD200 Temperatur Datalogger 3 Kanal | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 grader til 2372 grader+/- 0.5% F.Vanligvis 1 måned ved 60 sekunders prøvetakingsfrekvensK termoelement3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F
2 823 NOK / enhet