Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SD700 datalogger | AE7CXN 5WYW0

EXTECH SD700 Data Logger

På lager
Vare: AE7CXN Modell: SD700Kryssreferanse: 5WYW0
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
4 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC Adapter9V adapter
Nøyaktighet+/- 1.5 grader F
batteri~~POS=TRUNCStørre enn en måned (60 sekunders samplingsfrekvens)
Dybde1.3 "
Høyde5.2 "
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 1100 hPa, 7.5 til 825.0 mmHg, 0.29 til 3248 inHg
Relativt fuktighetsområde10 å 90%
Eksempel på lagring2M data ved bruk av 2 GB SD-kort
Temp. Område32.0 til 122.0 F
Bredde3.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode9031808085
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Datalogger/tidsstempler og lagrer avlesninger på et SD-kort i Excel-format for overføring til en PC

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtypenBreddeDybdeDigital avlesningHøydePris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-grensesnitt temperatur og Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF Fra 40 til 60%1 ÅrTemperatur og fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 602 NOK
EXTECH TH10 datalogger temperatur -40 til 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F1 ÅrTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 198 NOK
EXTECH 42280 Datalogger for temperatur og fuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader til 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF-Temperatur og fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "4 939 NOK
EXTECH RHT20 temperatur- og RF-datalogger, -40 til 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader til 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 823 NOK
EXTECH 42270 Datalogger Temperatur og fuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"1 878 NOK
EXTECH 42275 datalogger temperatur og fuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader til 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RF1 ÅrTemperatur og fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "2 904 NOK
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Omtrent 1000 timer3-akset akselerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SD700 Data Logger
4 707 NOK / enhet